CREA-TECH - Mixerspitzen fein gebogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20242
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800905
Hersteller Artikelnummer
20242
Hersteller Typ
20242
Hersteller Artikel Nr.:
20242
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.029 kg
''Mixerspitzen – fein gebogen – 10cm Die Mixerspitze mit feiner, gebogener Spitze ist eine Einweg-Mischerdüse mit Bajonettverschluss und ist für die 2K-Kartuschen geeignet. Die dichte Schnittstelle zwischen Mischer und Kartusche gewährleistet sicheres und sauberes Arbeiten. Auch für 25, 37+50ml 2K-Kartuschen mit Bajonettverschluss geeignet.''


