Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Multex-der 5-Funktionenspray (MTX), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Multex-der 5-Funktionenspray (MTX), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00052

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.385 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800486

Hersteller Artikelnummer

00052

Hersteller Typ

00052

Hersteller Artikel Nr.:

00052

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.385 kg

''Multex wurde speziell für eine maximale Feuchtigkeitsverdrängung an Zündkontakten und elektrischen Kabeln bei KFZ und allen Metalloberflächen entwickelt. Der ultradünne Film dieses Produktes ist gegen die Bildung von Oxyd- und Sulfidschichten auf empfindlichen elektrischen Kontakten und Anschlüssen beständig. Multex dringt aufgrund seiner hohen Kapillarwirkung in kleinste Toleranzen ein und löst schnell Rost. Ausgezeichnete Haftung auf Metalloberflächen. Die einmalige Schmierfähigkeit von Multex ergibt an jeder gewünschten Stelle eine Präzisionsschmierung. Es ermöglicht eine einfache Schmutzentfernung von Maschinen und polierten Flächen, und schützt gleichzeitig die gereinigten Oberflächen. Reinigt und pflegt Gummi sowie Kunststoffe und hält diese elastisch. Verhindert das Festfrieren. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Verhindert Kriechströme an Zündkontakten, Zündkerzen, Reglern, Anlassern, Schaltungen, Scheibenwischeranlagen, Beleuchtungen und elektrischen Leitungen beim KFZ uvm. Sichert Kontakt an Verteilerkappe, ungeschützten Kabeln, Sicherungen, Werkzeugen uvm. Schützt verchromte Teile, Zierstreifen, Gußstücke und blanke Metalle. Schmiert Scharniere, Antennen, Türschlösser, Präzisionsinstrumente, Papier, Textil- und Druckmaschinen, Waffen, Ketten und Apparaturen aller Art. Löst schnell festgefressene Schrauben, Bolzen, Rohre, Gelenke, uvm. VERARBEITUNG: Dose vor Gebrauch schütteln. Multex aufsprühen und kurze Zeit einwirken lassen.''