Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Multi-Foam - Reinigungsschaum (MFM), Dose 500 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Multi-Foam - Reinigungsschaum (MFM), Dose 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00039

  • Zolltarifnummer - 34059090

  • Gewicht - 0.561 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800480

Hersteller Artikelnummer

00039

Hersteller Typ

00039

Hersteller Artikel Nr.:

00039

Zolltarifnummer:

34059090

Gewicht:

0.561 kg

''Multi-Foam ist ein Universal-Sprühschaum, der reinigt, entfettet und pflegt. Er wurde speziell entwickelt um eine Vielzahl von Oberflächen gründlich zu reinigen. Durch seine abgestimmte Kombination aus Reinigungs- und Pflegekomponenten, löst er selbst tief eingedrungene oder eingetrocknete Verschmutzungen. Aufgrund seiner hochwirksamen Rezeptur ist er perfekt bei der Reinigung von Glas, Kunststoff und Textiloberflächen im KFZ, sowie auf Chrom, lackierten Oberflächen, Fenster & Rahmen, Spiegel, Teppiche, Sitzpolster, uvm. Er löst eingetrocknete Insektenreste von Oberflächen wie Scheiben, Helme, KFZ- & Motorradverkleidungen uvm. Multi-Foam ist umweltneutral, biologisch abbaubar, enthält keine Scheuermittel und ist von angenehmem Geruch. AUTOPFLEGE: Multi-Foam reinigt mühelos alle Glas, Chrom- und Kunststoffteile, beseitigt gründlich Insekten, Schmierflecken und Schmutzfilme von Karosserie und Scheiben. BÜRO UND HAUSHALT: Multi-Foam entfernt schonend Schmutzfilme von Fensterrahmen und Scheiben, Armaturen, Fliesen, lackierten Oberflächen und Flecken aus Teppichen und Polstern. Schafft auf verchromten Teilen streifenfreien neuen Glanz. SPORY UND HOBBY: Multi-Foam reinigt und pflegt rückstandslos Fahrräder, Motorradverkleidungen, Ski, Skischuhe, Surfbretter und Segel, sämtliche Kunststoffe bzw. lackierte Flächen an Booten uvm. VERARBEITUNG: Spraydose schütteln, Oberfläche besprühen. Mit fusselfreiem Lappen oder Papiertuch trockenreiben. Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen.''