Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - P.T.F.E. Teflon-ÖL (PTFÖ), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - P.T.F.E. Teflon-ÖL (PTFÖ), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00664

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.371 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800558

Hersteller Artikelnummer

00664

Hersteller Typ

00664

Hersteller Artikel Nr.:

00664

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.371 kg

''PTFE-Öl ist ein hochleistungsfähiges Schmiermittel, das eine gleichmäßige und langlebige Schmierung für verschiedenste mechanische Komponenten bietet. Es bildet einen gut haftenden, mikronisierten Schutzfilm, der sowohl bei extrem hohen als auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktioniert. Unser PTFE-Öl trocknet nicht aus, schmilzt nicht und gefriert auch selbst bei widrigsten Bedingungen nicht – somit bleibt die Schmierwirkung stets erhalten. Es löst festsitzende Teile, verlängert Wartungsintervalle und greift Kunststoffe nicht an. Dank seiner hervorragenden Eigenschaften schützt es vor Verschleiß und ist auch bei schweren Belastungen bestens geeignet. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: PTFE-Öl sorgt für eine effiziente und energiesparende Funktion aller beweglichen Bauteile wie Ketten, Scharniere, Zahnräder oder Schlösser. VERARBEITUNG: Vor der Anwendung die Dose gut schütteln. Die zu behandelnde Oberfläche reinigen und anschließend das Öl gezielt sowie sparsam auftragen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.''