Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Pflasterspender + 1 Rolle Soft 1, 6 cm x 5 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Pflasterspender + 1 Rolle Soft 1, 6 cm x 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150300

  • Zolltarifnummer - 30051000

  • Gewicht - 0.505 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800902

Hersteller Artikelnummer

150300

Hersteller Typ

150300

Hersteller Artikel Nr.:

150300

Zolltarifnummer:

30051000

Gewicht:

0.505 kg

Der Pflasterspender ist eine Kombination aus Behälter und Messer für klebfreies Pflaster. Ist leicht zu montieren, deutlich sichtbar an der Wand und neues Pflaster lässt sich auf einfache Weise nachfüllen. Wird in grüner Platikausführung zusammen mit Wandhalterung, Gebrauchsanweisung und Informationstafel geliefert. Die benötigte Menge wird herausgezogen und sauber und schnell mit dem integrierten Messer abgeschnitten.