Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Porta-Flamm-Kleingaslötlampe - BUTAN-GAS-KARTUSCHE 300ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Porta-Flamm-Kleingaslötlampe - BUTAN-GAS-KARTUSCHE 300ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3238016

  • Zolltarifnummer - 27111219

  • Gewicht - 0.244 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801012

Hersteller Artikelnummer

3238016

Hersteller Typ

3238016

Hersteller Artikel Nr.:

3238016

Zolltarifnummer:

27111219

Gewicht:

0.244 kg

Crea-Tech 3238016 Porta-Flamm Kleingaslötlampe, Butan-Gas-Kartusche 300 ml. Portable Gaslötlampe für Lötarbeiten, Schrumpfschlauchverarbeitung und handwerkliche Wärmebehandlung, 300-ml-Butan-Kartusche.