Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Power Solv (PSV), Mehrzwecklösungsmittel, Dose 500 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Power Solv (PSV), Mehrzwecklösungsmittel, Dose 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 680000

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800928

Hersteller Artikelnummer

680000

Hersteller Typ

680000

Hersteller Artikel Nr.:

680000

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.560 kg

''Power Solv entfernt Farbstoffe (Wasser- oder Lösemittelbasis) Fett, Teer, Leim, Druckfarbe, Filz- Blei- oder Kugelschreiber, Flugrost, Farbnebel, uvm. Greift Metalle und die meisten Kunststoffe nicht an. VERARBEITUNG: ACHTUNG: Auf saugenden Oberflächen die gerade versprüht wurden, Power Solv nicht einwirken lassen und nicht fest reiben! Auf Textilien und Kunststoffen und lackierten Oberflächen, erst auf einer verdeckten Stelle prüfen.''