Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - PU Powerfix-Reparatur Kunststoff (PUP), Kartusche 50 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - PU Powerfix-Reparatur Kunststoff (PUP), Kartusche 50 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PPF50

  • Zolltarifnummer - 84798100

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800994

Hersteller Artikelnummer

PPF50

Hersteller Typ

PPF50

Hersteller Artikel Nr.:

PPF50

Zolltarifnummer:

84798100

Gewicht:

0.070 kg

''Crea-Dit PU Powerfix schwarz wird zur Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste) eingesetzt. Auch zum Verkleben von: Metall, Holz und Kunststoff. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand. Erreicht eine extrem hohe Festigkeit. Universell einsetzbar, Witterungs- und Alterungsbeständig, z.B.: Stoßfänger, Spoiler, Scheinwerferhalterungen. Nach ca. 30 Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich. VERARBEITUNG: Die Klebeflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Ausgezeichnete Ergebnisse werden durch ein mechanisches Aufrauen der Klebefläche erreicht. Kartusche in die Dosierpistole einlegen und verschließen. Verschlusskappe abdrehen, Mischdüse aufstecken und festdrehen. Material ausdrücken und die ersten 2g entsorgen, da diese noch nicht 1:1 gemischt sind. Werkstücke zusammenfügen und fixieren. Nach Verwendung die Mischdüse wieder abnehmen und die Kartusche mit dem Verschluss schließen. Aushärtezeiten hängen von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Angebrochene Kartusche kühl und trocken lagern. ACHTUNG: Für Polyethylene, PTFE und Silikon nicht geeignet. WICHTIGE INFORMATION: für dieses Produkt ist eine Produktschulung erforderlich. weitere Infos…''