Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Putzpapier blau, 2-lagig, 22 cm x 36 cm / 500 Blatt

kopierenkopieren
CREA-TECH - Putzpapier blau, 2-lagig, 22 cm x 36 cm / 500 Blatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55452

  • Zolltarifnummer - 34011900

  • Gewicht - 1.620 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800650

Hersteller Artikelnummer

55452

Hersteller Typ

55452

Hersteller Artikel Nr.:

55452

Zolltarifnummer:

34011900

Gewicht:

1.620 kg

500 Blatt pro Rolle, in Schrumpffolie, extrem fusselarm, saugstark und reißfest durch pin to pin Verleimung. 2 Rollen Mindestverpackung