CREA-TECH - Putzpapier blau, 2-lagig, 37,6 cm breit x 36 cm / 1000 Blatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55561
Zolltarifnummer - 34011900
Gewicht - 4.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800651
Hersteller Artikelnummer
55561
Hersteller Typ
55561
Hersteller Artikel Nr.:
55561
Zolltarifnummer:
34011900
Gewicht:
4.980 kg
''1.000 Blatt pro Rolle, in Schrumpffolie, extrem fusselarm, saugstark und reißfest durch pin to pin Verleimung. 2 Rollen Mindestverpackung''


