CREA-TECH - Putzpapier blau, 3-lagig, 37,6 cm breit x 36 cm / 1000 Blatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59573
Zolltarifnummer - 34011900
Gewicht - 6.840 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800652
Hersteller Artikelnummer
59573
Hersteller Typ
59573
Hersteller Artikel Nr.:
59573
Zolltarifnummer:
34011900
Gewicht:
6.840 kg
1.000 Blatt pro Rolle, in Schrumpffolie, extrem fusselarm, saugstark und reißfest durch pin to pin Verleimung. 2 Rollen Mindestverpackung


