Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Quick-Solv (QSV), Entfettungsmittel, Dose 500 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Quick-Solv (QSV), Entfettungsmittel, Dose 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00058

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 0.477 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800492

Hersteller Artikelnummer

00058

Hersteller Typ

00058

Hersteller Artikel Nr.:

00058

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.477 kg

''Quick Solv ist der ideale Industriereiniger für den Einsatz bei der Reparatur und Montage. Quick Solv entfettet und reinigt alle Metalle, Glas, Keramik und fast alle Kunststoffe. (Vorsicht: Quick Solv löst Thermoplaste, wie Acrylglas, PVC, Polystyrol, usw., sowie einfache Lackanstriche an. Dh. ggf. vor Verwendung Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle prüfen.) EIGENSCHAFTEN: Quick Solv beseitigt alle öl- und fetthaltigen Verschmutzungen an: Quick Solv arbeitet rückstandsfrei und hinterlässt völlig saubere Oberflächen ohne Ölfilm''