Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - RELAXING SPA, SPA Duft, Dose 75 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - RELAXING SPA, SPA Duft, Dose 75 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260011

  • Zolltarifnummer - 33030090

  • Gewicht - 0.085 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800612

Hersteller Artikelnummer

260011

Hersteller Typ

260011

Hersteller Artikel Nr.:

260011

Zolltarifnummer:

33030090

Gewicht:

0.085 kg

''Alle Duftnoten von Microburst 3000 enthalten die Geruchsneutralisierungstechnik Microtrans, welche schlechte Gerüche in ihre Bestandteile zerlegt und eliminiert. Der hohe Standard an Sauberkeit, den das System bietet, wird mithilfe einer breiten Palette, wirkungsvoller und anhaltenden frischer Duftnoten noch überzeugender und hinterlässt bei Ihren Toilettenbesuchen oder in anderen Räumen, einen bleibenden und positiven Eindruck. EIGENSCHAFTEN: Kamille und Lavendel untermalt mit einer Mischung aus Moschus, Johanniskraut und Orchidee''