Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Reparatur-Isoliermanschette, 100 mm x 1012 mm

kopierenkopieren
CREA-TECH - Reparatur-Isoliermanschette, 100 mm x 1012 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80306

  • Zolltarifnummer - 39173900

  • Gewicht - 0.153 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800945

Hersteller Artikelnummer

80306

Hersteller Typ

80306

Hersteller Artikel Nr.:

80306

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.153 kg

''Reparatur Isoliermanschette dient der schnellen und dauerhaften Reparatur und Abdichtung von kleineren Schadstellen an Kabelmänteln, sowie zur Mantelreparatur an Niederspannungskabel und anderen vielseitigen Anwendungen. Sie verbindet die Vorteile der einfachen Installation von selbstklebenden Dichtungsbändern, mit den hervorragenden Abdichtungs- und Isoliereigenschaften wärmeschrumpfender Manschetten. Die für einen großen Durchmesserbereich einsetzbare Reparaturmanschette wird einfach um die beschädigte Stelle gewickelt. Damit wird eine wasserdichte und abriebfeste Reparaturstelle hergestellt. Sie kann auch in anderen Bereichen, wie Schlauchreparatur oder als Kantschutz aufgebracht werden. Sie können das Produkt ideal zuschneiden um auch Abdichtungsarbeiten an Gefäßen durchzuführen. Zur Reparatur an Verdecken, Stoffen, usw. ist sie ebenfalls geeignet. Die Manschette wird in 100mm x 1012mm geliefert. Damit ist die Reparatur von Kabeln bis 5 x 10 mm² möglich. Auch einzelne Drähte im Fahrzeugbereich können damit isoliert werden. Dazu kann die Manschette auch in schmalere Streifen geschnitten werden. Damit können Manschetten selbst nach Wunsch geschnitten werden und sind damit gezielt für die unterschiedlichsten Anwendungen einzusetzen. Ebenfalls kann ein Kantenschutz in verschiedenen Breiten hergestellt werden. Das schwarze Gewebe ist durch Zusatzstoffe (Kohlenstoffpartikel) gegen UV-Strahlung geschützt.''