Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Rohrgewindedichtung Typ 675.577, GELB, Flasche 50 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Rohrgewindedichtung Typ 675.577, GELB, Flasche 50 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 675577

  • Zolltarifnummer - 90299000

  • Gewicht - 0.084 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800927

Hersteller Artikelnummer

675577

Hersteller Typ

675577

Hersteller Artikel Nr.:

675577

Zolltarifnummer:

90299000

Gewicht:

0.084 kg

''Rohrgewindedichtung ist demontierbar, mittelfest und hochviskos. Für alle Schrauben mit Gewinde bis M80. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: Die Oberfläche muss fettfrei und sauber sein. Spalt zwischen den Teilen komplett ausfüllen, anschließend Teile zusammensetzen und komplett verschließen. Anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall – Kunststoff Kombinationen.''