Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Rost-Ex (REX), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Rost-Ex (REX), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00048

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.370 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800483

Hersteller Artikelnummer

00048

Hersteller Typ

00048

Hersteller Artikel Nr.:

00048

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.370 kg

''Rost-Ex wurde speziell für schwer demontierbare und stark korrodierte Verbindungen entwickelt. Die Wirkstoffe gewährleisten das Eindringen in kleinste Zwischenräume und weisen eine sehr gute Kapillarwirkung auf. In Verbindung mit einer Kälteschrumpfung bewirkt der Spray ein sehr gutes Löseverhalten bei schwer demontierbaren Verbindungen. Ideal für die Demontage von schwer gängigen und korrodierten Schraubenverbindungen, Bolzen, Wellen, Lager, Scharniere, Gelenke und wenn herkömmliche Rostlösemittel an Ihre Grenzen stoßen – universell einsetzbar. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG:''