Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Schrumpfschlauch GELB-GRÜN (GGS), 12 / 6 mm, 1,20 m Stange

kopierenkopieren
CREA-TECH - Schrumpfschlauch GELB-GRÜN (GGS), 12 / 6 mm, 1,20 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00175

  • Zolltarifnummer - 39173900

  • Gewicht - 0.021 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800510

Hersteller Artikelnummer

00175

Hersteller Typ

00175

Hersteller Artikel Nr.:

00175

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.021 kg

Gelb-grüner Schrumpfschlauch ohne Kleber, zur Isolation und Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, insbesondere von Erdleitern (VDE-Vorschrift). Hohe elektrische Durschlagsfestigkeit. Flexibel. Gute mechanische Festigkeit. Ausgzeichnete chemische Beständigkeit. Hervorragnde Farbbeständigkeit durch Zweifarbenextrusion. Schrumpft bei Erwärmung über +120°C