CREA-TECH - Schrumpfschlauch GELB-GRÜN (GGS), 26 / 13 mm, 1,20 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00177
Zolltarifnummer - 39173900
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800512
Hersteller Artikelnummer
00177
Hersteller Typ
00177
Hersteller Artikel Nr.:
00177
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.049 kg
Gelb-grüner Schrumpfschlauch ohne Kleber, zur Isolation und Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, insbesondere von Erdleitern (VDE-Vorschrift). Hohe elektrische Durschlagsfestigkeit. Flexibel. Gute mechanische Festigkeit. Ausgzeichnete chemische Beständigkeit. Hervorragnde Farbbeständigkeit durch Zweifarbenextrusion. Schrumpft bei Erwärmung über +120°C


