CREA-TECH - Schrumpfschlauch ohne Kleber (SOK), 1,5/0,5 mm, 1,2 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00003
Zolltarifnummer - 39173900
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800464
Hersteller Artikelnummer
00003
Hersteller Typ
00003
Hersteller Artikel Nr.:
00003
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.002 kg
Schwarzer Schrumpfschlauch ohne Kleber. Durch sein hohes Schrumpfvermögen besonders für Schutzumhüllung von Bauteilen mit großem Durchmesserunterschied geeignet (Kabelschuhe, Widerstände, Kondensatoren, Batterien, etc.) Ferner zur Isolation, mechanischer Entlastung und Kennzeichnung von Verbindungen, Anschlüßen, Leitungen und Kabeln. Ausgezeichnete mechanische Widerstandsfähigkeit. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsflüssigkeiten. Nicht korrosiv. Hohe elektrische Durchschlagskraft. Äußerst flammwidrig. Schrumpft bei Erwärmung über +120°C


