CREA-TECH - Schrumpfschlauch ohne Kleber (SOK), 12 / 4 mm, 1,2 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00303
Zolltarifnummer - 39173900
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800536
Hersteller Artikelnummer
00303
Hersteller Typ
00303
Hersteller Artikel Nr.:
00303
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.017 kg
Schwarzer Schrumpfschlauch ohne Kleber. Durch sein hohes Schrumpfvermögen besonders für Schutzumhüllung von Bauteilen mit großem Durchmesserunterschied geeignet (Kabelschuhe, Widerstände, Kondensatoren, Batterien, etc.) Ferner zur Isolation, mechanischer Entlastung und Kennzeichnung von Verbindungen, Anschlüßen, Leitungen und Kabeln. Ausgezeichnete mechanische Widerstandsfähigkeit. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsflüssigkeiten. Nicht korrosiv. Hohe elektrische Durchschlagskraft. Äußerst flammwidrig. Schrumpft bei Erwärmung über +120°C


