Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Schrumpfschlauch ohne Kleber (SOK), 9 / 3 mm, 1,2 m Stange

kopierenkopieren
CREA-TECH - Schrumpfschlauch ohne Kleber (SOK), 9  / 3 mm, 1,2 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00302

  • Zolltarifnummer - 39173900

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800535

Hersteller Artikelnummer

00302

Hersteller Typ

00302

Hersteller Artikel Nr.:

00302

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.001 kg

Schwarzer Schrumpfschlauch ohne Kleber. Durch sein hohes Schrumpfvermögen besonders für Schutzumhüllung von Bauteilen mit großem Durchmesserunterschied geeignet (Kabelschuhe, Widerstände, Kondensatoren, Batterien, etc.) Ferner zur Isolation, mechanischer Entlastung und Kennzeichnung von Verbindungen, Anschlüßen, Leitungen und Kabeln. Ausgezeichnete mechanische Widerstandsfähigkeit. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsflüssigkeiten. Nicht korrosiv. Hohe elektrische Durchschlagskraft. Äußerst flammwidrig. Schrumpft bei Erwärmung über +120°C