Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Schutzwachs, Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Schutzwachs, Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B6970012

  • Zolltarifnummer - 34049000

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800967

Hersteller Artikelnummer

B6970012

Hersteller Typ

B6970012

Hersteller Artikel Nr.:

B6970012

Zolltarifnummer:

34049000

Gewicht:

0.390 kg

''Schutzwachs ist eine hoch haftende und langanhaltende Konservierungsbeschichtung und kann überall dort eingesetzt werden, wo diese Ansprüche gefordert sind. Durch die ausgezeichnete Haftung und Elastizität beugt das Wachs Risse bei temperaturbedingten Materialbewegungen vor. Selbst kleinste Risse werden versiegelt und sind gut salzwasserbeständig. Greift Rohmetalle, Kunststoffe, Dichtungen sowie Gummiteile nicht an und die Versiegelung bleibt dauerhaft wasserabweisend. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Das Schutzwachs kann überall dort eingesetzt werden, wo Versiegelung von Hohlräumen, Überlappungen, Kanten uvm. gefordert sind. Im KFZ-Bereich kann es auch als Winterschutz für Felgen, Chromteile und schadhafte Stellen, welche zu einem späteren Zeitpunkt ausgebessert werden sollen, verwendet werden. Im Maschinenbau sowohl als Konservierungsbeschichtung als auch als Korrosionsschutz. Sollte die Beschichtung nicht mehr gewünscht werden, einfach mit heißem Wasser oder Hochdruckreiniger entfernen. VERARBEITUNG: Untergrund muss trocken, staub-, fett- und rostfrei sein. Dose vor Gebrauch schütteln und das Schutzwachs gleichmäßig aufsprühen. Temperaturbeständigkeit: -30° bis +80°C''