Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Sealbond (SLB), WEIß, Kartusche 290 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Sealbond (SLB), WEIß, Kartusche 290 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00130

  • Zolltarifnummer - 40161000

  • Gewicht - 0.515 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800871

Hersteller Artikelnummer

00130

Hersteller Typ

00130

Hersteller Artikel Nr.:

00130

Zolltarifnummer:

40161000

Gewicht:

0.515 kg

''Sealbond färbig ist eine Polymertechnologie mit hervorragenden Eigenschaften zum Dichten und Kleben. Einzigartige Haltbarkeit an fast allen Materialien, trockenen und feuchten Oberflächen. Kann sofort nach Hautbildung mit fast allen Systemen bestrichen werden. Schnelle und schrumpffreie Aushärtung nach der Ablüftung. Bleibt flexibel, widersteht Vibrationen und ist Witterungsbeständig. Beständig gegen Pilze und Bakterien. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Verbindung von Karosserieteilen. Abdichten von geschweißten Blechteilen, einfach zu strukturieren und zu bemalen. Gute Haftung auf Lack und Polyester. Kleben von verschiedenen Materialien, exzellente Haft- und Klebeeigenschaften auf Metall, Lack, Zinkschichten, Aluminium und den meisten Kunststoffen. Sealbond löst keinen Polyesterschaum auf. Als Dichtungsmittel für feuchte und schwierige Oberflächen. Ideal als Dichtungsmittel zwischen Fenstern und Ziegelwerk. Perfekt überlackierbar. Kleben von Glas in Synthetik- und Aluminiumprofilen bei der Fensterproduktion. Als Dichtmittel selbst bei feuchten Oberflächen. Greift Acryl nicht an. Universaldichtmittel, vereinigt die Vorteile von Silikon- und Acryldichtmittel ohne deren Nachteile. EINSCHRÄNKUNGEN: Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren. Nicht überstreichbar mit Alkydharzlacken. REINIGUNG: Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit Big Wipes oder Sure Solv entfernen. Im abgebundenen Zustand ist Sealbond nur noch mechanisch zu entfernen. TECHNISCHE DATEN: Hautbildungszeit (+ 23 °C/50%RF): ca. 10 Minuten Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C HALTBARKEIT: 18 Monate (ungeöffnet) bei trockener Lagerung zwischen +5°C und +25°C.''