Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Seifenlotion mit Feuchtigkeitspflege, 1100 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Seifenlotion mit Feuchtigkeitspflege, 1100 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750112E

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 1.123 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800941

Hersteller Artikelnummer

750112E

Hersteller Typ

750112E

Hersteller Artikel Nr.:

750112E

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.123 kg

Spezielle Formel mit milden Reinigungssubstanzen und wirksamer Hautpflege für häufigen Gebrauch.