Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Silikon 101E (SKE), WEIß, Kartusche 310 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Silikon 101E (SKE), WEIß, Kartusche 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1001E

  • Zolltarifnummer - 32149000

  • Gewicht - 0.346 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800561

Hersteller Artikelnummer

1001E

Hersteller Typ

1001E

Hersteller Artikel Nr.:

1001E

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.346 kg

''Silikon E ist ein acetatvernetzender Silikon-Dichtstoff mit Schimmelschutz für Anschlussfugen im Sanitär- und Küchenbereich. Silikon E ist geeignet für die Innenanwendung. Silikon E ist geeignet für Glas, Keramik, Emaille, Fliesen, Stein, Porzellan, Hart-PVC, lackiertes Holz, Edelstahl, eloxiertem Aluminium. EINSCHRÄNKUNGEN: Ungeeignet für Anwendungen auf Beton, Naturstein und für korrosionsgefährdete Materialien wie Blei, Kupfer, verzinktem Stahl etc. Nicht für PP, PE, Teflon, Aquarien und Isolierglas sowie Bitumenuntergründe geeignet. Silikon ist dauerhaft elastisch. Silikon ist nicht überstreichbar. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken, sowie frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein. Es ist zu empfehlen Fugenränder mit Selbstklebeband abzukleben. Silikon E gleichmäßig mit Druck auf die Fugenflanken ausspritzen. Glätten Sie die Oberfläche mit feuchtem Werkzeug, bevor sich die Haut bildet. Klebeband vor Einsetzen der Hautbildung entfernen. Tiefere Fugen werden mit geeigneten Schaumstoffen vorgefüllt. Verarbeitungstemperatur: von + 5 °C bis + 40 °C (Bauteiltemperatur) PFLEGE: Verunreinigungen im frischen Zustand nur mit weichem Lappen und Leitungswasser oder mildem Seifenwasser entfernen. Aggressive Reinigungsmittel vermeiden, keine Bürsten oder harte Reinigungswerkzeuge verwenden. Die Oberfläche des Silikons darf nicht beschädigt werden. TECHNISCHE DATEN: Aushärtungssystem: Acetoxy Geruch: Schwach Dichte: 0,93 g/cm³ Hautbildungszeit: ca. 8 Min. (+ 23°C / 50 % r. F.) Durchhärtung: ca. 2mm pro Tag Dauerdehnbarkeit: ca. 25% Temperaturbeständigkeit: – 5°C bis +120 °C HALTBARKEIT: Mindestens 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Frostfrei, kühl und trocken lagern.''