Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Solvetrex (SEX), Dose 500 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Solvetrex (SEX), Dose 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B540012

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.478 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800965

Hersteller Artikelnummer

B540012

Hersteller Typ

B540012

Hersteller Artikel Nr.:

B540012

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.478 kg

''Solvetrex ist ein hochwirksames Reinigungsmittel für Trommel-, Scheibenbremsen, Bremsbeläge, Kupplungsbeläge und Druckplatten sowie alle Teile beim und rund um´s KFZ, welche mit Öl, Fett usw. verunreinigt sind. Durch den hohen Wirkstoffanteil wird eine intensive und schnellwirkende Reinigung erreicht. Es bleiben keine Rückstände. Es ist nicht korrosiv und greift im Allgemeinen Gummi- und Kunststoffteile nicht an. Jedoch ist durch die Vielfalt, der sich auf dem Markt befindlichen Kunststoffen, eine Verträglichkeitsprüfung zu empfehlen. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Hoher Anteil an reinigenden Substanzen, sehr gute Reinigungswirkung, Wirkstoffe und Treibmittel sind ohne ozonschädigende Substanzen, entfernt selbst alte und verharzte Schmierstoffe. VERARBEITUNG: Solvetrex kurz schütteln und auf die zu behandelnden Teile aufsprühen. Sprühabstand ca. 20 – 30 cm. Mit einem sauberen Tuch nachreinigen. Bei stärkerer Verschmutzung den Vorgang eventuell wiederholen. Danach gut ablüften lassen. Nach dem Abtrocknen kann das Teil sofort weiterbehandelt werden.''