CREA-TECH - Solvetrex (SEX), Gebinde 10 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B540010
Zolltarifnummer - 34025090
Gewicht - 7.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800964
Hersteller Artikelnummer
B540010
Hersteller Typ
B540010
Hersteller Artikel Nr.:
B540010
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
7.160 kg
''Solvetrex ist ein hochwirksames Reinigungsmittel für Trommel-, Scheibenbremsen, Bremsbeläge, Kupplungsbeläge und Druckplatten sowie alle Teile beim und rund um´s KFZ, welche mit Öl, Fett usw. verunreinigt sind. Durch den hohen Wirkstoffanteil wird eine intensive und schnellwirkende Reinigung erreicht. Es bleiben keine Rückstände. Es ist nicht korrosiv und greift im Allgemeinen Gummi- und Kunststoffteile nicht an. Jedoch ist durch die Vielfalt, der sich auf dem Markt befindlichen Kunststoffen, eine Verträglichkeitsprüfung zu empfehlen. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Hoher Anteil an reinigenden Substanzen, sehr gute Reinigungswirkung, Wirkstoffe und Treibmittel sind ohne ozonschädigende Substanzen, entfernt selbst alte und verharzte Schmierstoffe. VERARBEITUNG: Solvetrex kurz schütteln und auf die zu behandelnden Teile aufsprühen. Sprühabstand ca. 20 – 30 cm. Mit einem sauberen Tuch nachreinigen. Bei stärkerer Verschmutzung den Vorgang eventuell wiederholen. Danach gut ablüften lassen. Nach dem Abtrocknen kann das Teil sofort weiterbehandelt werden.''