Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Spezial-Pflaster Soft 1, 6 cm x 450cm, beige

kopierenkopieren
CREA-TECH - Spezial-Pflaster Soft 1, 6 cm x 450cm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150250

  • Zolltarifnummer - 30051000

  • Gewicht - 0.069 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800900

Hersteller Artikelnummer

150250

Hersteller Typ

150250

Hersteller Artikel Nr.:

150250

Zolltarifnummer:

30051000

Gewicht:

0.069 kg

Klebstoff-freies Pflaster, antiseptisch, wasserabweisend, Blutabsorbierend, hautfreundlich und elastisch. Das Pflaster ist kohäsiv: klebt nur auf sich selbst und nicht auf der Haut, Haaren oder Wunden. Es kann schmerzlos entfernt werden und hinterlässt keine Rückstände. Ergiebig wie ca. 100 herkömmliche Pflaster.