Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Spezial-Pflaster Soft 1, 6 cm x 450cm, blau

kopierenkopieren
CREA-TECH - Spezial-Pflaster Soft 1, 6 cm x 450cm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150270

  • Zolltarifnummer - 30051000

  • Gewicht - 0.073 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800901

Hersteller Artikelnummer

150270

Hersteller Typ

150270

Hersteller Artikel Nr.:

150270

Zolltarifnummer:

30051000

Gewicht:

0.073 kg

Spezial-Pflaster Soft 1, 6cm x 450cm blau für Verbandsmaterial. Wasserfest und hautverträglich für hygienische Versorgung. Lange Haltbarkeit ohne Austrocknung oder Verfärbung. Ideal für Erste-Hilfe-Sets und Apotheken.