Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Spitzen für 50 ml Kartusche, Box à 12 Stück

kopierenkopieren
CREA-TECH - Spitzen für 50 ml Kartusche, Box à 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20241

  • Zolltarifnummer - 39233010

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800606

Hersteller Artikelnummer

20241

Hersteller Typ

20241

Hersteller Artikel Nr.:

20241

Zolltarifnummer:

39233010

Gewicht:

0.035 kg

''Mixerspitzen – gerade – 10cm Die Mixerspitze ist eine Einweg-Mischerspitze mit Bajonettverschluss und ist für die 2K-Kartuschen geeignet. Die dichte Schnittstelle zwischen Mischer und Kartusche gewährleistet sicheres und sauberes Arbeiten. Auch das Auspressen von hochviskosen Produkten ist aufgrund des geringen Druckabfalls leicht und problemlos möglich. Auch für 25, 37+50ml 2K-Kartuschen mit Bajonettverschluss geeignet.''