Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Sure Solv (SSO), Mehrzwecklösemittel, Dose 500 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Sure Solv (SSO), Mehrzwecklösemittel, Dose 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 683001

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.448 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800929

Hersteller Artikelnummer

683001

Hersteller Typ

683001

Hersteller Artikel Nr.:

683001

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.448 kg

''Sure Solv ist ein Universal-Lösungsmittel, welches entfettet und schnell und gründlich reinigt. Sure Solv entfernt Klebstoff, Dichtungsmittel, Öl, Silikone, Wachs, Paraffin, Druckerfarbe, usw. Kann auf lackierten Oberflächen, Vinyl, Glas, Gummi, Formica, Textilien und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden. Empfohlen bei der Anwendung von Crea-Tech Seal Bond & Crea Seal Kleb- und Dichtstoff. VERARBEITUNG: ACHTUNG: Auf saugenden Oberflächen die gerade versprüht wurden, Sure Solv nicht einwirken lassen und nicht fest reiben! Auf Textilien und Kunststoffen und lackierten Oberflächen, erst auf einer verdeckten Stelle prüfen.''