Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Tex-Tape (TXT), Rolle 12 mm x 10 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Tex-Tape (TXT), Rolle 12 mm x 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00054

  • Zolltarifnummer - 59039099

  • Gewicht - 0.049 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800488

Hersteller Artikelnummer

00054

Hersteller Typ

00054

Hersteller Artikel Nr.:

00054

Zolltarifnummer:

59039099

Gewicht:

0.049 kg

Das Tex-Tape ist ein beidseitig mit Lösemittel-Acrylatkleber beschichteter 100kg/m³ schwarzer PE-Schaum. Es bleibt flexibel, hat eine stoßdämpfende Wirkung und eine hohe Klebekraft/Zugfestigkeit. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Alterung, UV, Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen. Geeignet für eine Vielzahl an Untergründen, z.B. ABS, PC, Stahl, Aluminium, PVC, lackierten Untergründen. Einfachste Montage von KFZ-Zierleisten, Emblemen, Badezimmerspiegel, Typenschilder uvm.