Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Texair - Hochdruck aus der Dose (TER), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Texair - Hochdruck aus der Dose (TER), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 463201

  • Zolltarifnummer - 27111397

  • Gewicht - 0.318 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800916

Hersteller Artikelnummer

463201

Hersteller Typ

463201

Hersteller Artikel Nr.:

463201

Zolltarifnummer:

27111397

Gewicht:

0.318 kg

''Texair ist ein Druckluftreiniger, der staubfrei macht, reinigt, kühlt und trocknet und das in einem Produkt. Kann überall dort eingesetzt werden, wo Schmutz und Staub auf herkömmliche Weise nur schwer entfernt werden kann. Es erlaubt eine berührungsfreie und trockene Reinigung – auch bei schwer erreichbaren Stellen – auf empfindlichen Oberflächen wie bei: Elektronikteilen, Feinmechanik, Ätzplatten, photographischem Material, Büromaschinen, Computertastaturen & Ventilatoren, Sicherungskästen (auch im KFZ-Bereich), Modellbau, Messtechnik, Uhrwerken uvm. Sicher für den Gebrauch auf allen Oberflächen. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG:''