Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Texil-Silikondichtung (TIL), ROT, Kartusche 300 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Texil-Silikondichtung (TIL), ROT, Kartusche 300 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00140

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.392 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800503

Hersteller Artikelnummer

00140

Hersteller Typ

00140

Hersteller Artikel Nr.:

00140

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.392 kg

''Texil rot ist ein in der Anwendung einfacher, hochtemperaturbeständiger Einkomponenten-Silikonkautschuk, der aushärtet, sobald er der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Durch das schnelle Aushärten und die einmaligen Hafteigenschaften kommt Texil in vielen Bereichen zur Anwendung – wie Dichtungen, industrielles Dichten, Verkleben und Isolation. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Ersetzt alle Kork-, Filz-, Faser-, Papier und Kautschukdichtungen in allen Formen, Breiten und Stärken. Haftung und Dichtung von Nähten, speziell wo eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert wird. Texil haftet auf Aluminium, galvanisiertem Kupfer, Messing, Bronze, Glas, Keramik und verschiedenen Kunststoffen. BESONDERE HINWEISE: Bei einigen Metallen, z. B. Blei, Eisen, Stahl, Kupfer, besteht durch Einwirkung von Essigsäure Korrosionsgefahr. Nicht für Isolierglas! VERARBEITUNG: Die Dichtflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Spritzdüse auf gewünschten Durchmesser abschneiden. Texil mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen. Die Fugen müssen vollständig und ohne Lufteinschlüsse gefüllt werden. Oberfläche anschließend sofort mit einem angefeuchteten Spachtel oder anderem geeigneten Werkzeug glätten. Angebrochene Kartuschen möglichst bald verbrauchen. REINIGUNG: Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit Big Wipes oder Sure Solv entfernen. Im abgebundenen Zustand ist Texil nur noch mechanisch zu entfernen. TECHNISCHE DATEN: Hautbildungszeit (+ 23 °C/50 % rel. LF.) ca. 15-20 Minuten Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C HALTBARKEIT: 18 Monate (ungeöffnet) bei trockener, kühler Lagerung''