Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Texil-Silikondichtung (TIL), SCHWARZ, Kartusche 200 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Texil-Silikondichtung (TIL), SCHWARZ, Kartusche 200 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WSI302

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.296 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800758

Hersteller Artikelnummer

WSI302

Hersteller Typ

WSI302

Hersteller Artikel Nr.:

WSI302

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.296 kg

''Texil Automatikkartusche schwarz ist ein in der Anwendung einfacher, hochtemperaturbeständiger Einkomponenten-Silikonkautschuk, der aushärtet, sobald er der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Durch das schnelle Aushärten und die einmaligen Hafteigenschaften kommt Texil in vielen Bereichen zur Anwendung – wie Dichtungen, industrielles Dichten, Verkleben und Isolation. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Ersetzt alle Kork-, Filz-, Faser-, Papier und Kautschukdichtungen in allen Formen, Breiten und Stärken. Haftung und Dichtung von Nähten, speziell wo eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert wird. Texil haftet auf Aluminium, galvanisiertem Kupfer, Messing, Bronze, Glas, Keramik und verschiedenen Kunststoffen. EINSCHRÄNKUNGEN: Ungeeignet für Anwendungen auf Beton, Naturstein und für korrosionsgefährdete Materialien wie Blei, Kupfer, verzinktem Stahl etc. Nicht für PP, PE, Teflon und Bitumenuntergründe geeignet. Nicht für Isolierglas! Elastische Abdichtungen dürfen nicht überstrichen werden. Nicht anstrichverträglich! VERARBEITUNG: Die Dichtflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Spritzdüse auf gewünschten Durchmesser abschneiden. Texil auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen. Die Fugen müssen vollständig und ohne Lufteinschlüsse gefüllt werden. Oberfläche anschließend sofort mit einem angefeuchteten Spachtel oder anderem geeigneten Werkzeug glätten. REINIGUNG: Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit Big Wipes oder Sure Solv entfernen. Im abgebundenen Zustand ist Texil nur noch mechanisch zu entfernen. TECHNISCHE DATEN: Hautbildungszeit (+ 23 °C/50 % rel. LF.) ca. 10 Minuten Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C HALTBARKEIT: 12 Monate (ungeöffnet) bei trockener, kühler Lagerung''