Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Textilkantenschutz schwarz Rolle á25m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Textilkantenschutz schwarz Rolle á25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20160

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.405 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800603

Hersteller Artikelnummer

20160

Hersteller Typ

20160

Hersteller Artikel Nr.:

20160

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.405 kg

Textilkantenschutz schwarz eignet sich ideal für Metall, Holz, Glas und bestimmte Kunststoffe. Der Klebstoff auf der Innenseite lässt sich problemlos auf Innen- oder Außenradien oder geraden Kanten aufbringen. Nach gutem Andrücken auf der Oberfläche ist das Band permanent mit der Kante verklebt und dient als Schutz. Das beschichtete Band lässt sich sauber und schnell anbringen. Wird im Metallbau, Elektro, Sanitätshäusern, Glasereien, Maschinenbau, usw. eingesetzt.