Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Thermotex - SCHWARZ (TMX), 6,4 / 2,0 mm, 1,22 m Stange

kopierenkopieren
CREA-TECH - Thermotex - SCHWARZ (TMX), 6,4 / 2,0 mm, 1,22 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00013

  • Zolltarifnummer - 39173900

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800467

Hersteller Artikelnummer

00013

Hersteller Typ

00013

Hersteller Artikel Nr.:

00013

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.013 kg

Doppelwandiger Isolier-Schrumpfschlauch mit Kleber – Absolut feruchtigkeitsdicht verklebend, extrem große Haftfähigkeit auf Metallen und Kunststoffen, hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Erdalkalien. Kein Problem mit Chemikalien, Wasser (Korrosion) Schwer entflammbar. Schrumpft bei Erwärmung über +130°C