Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Tire-Shine - 400 ml Dose

kopierenkopieren
CREA-TECH - Tire-Shine - 400 ml Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00125

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.376 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800501

Hersteller Artikelnummer

00125

Hersteller Typ

00125

Hersteller Artikel Nr.:

00125

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.376 kg

''Tire-Shine Reifenglanz-Spray – die hochwertige Lösung zur Pflege und zum Schutz Ihrer Autoreifen. Speziell entwickelt, um das Erscheinungsbild Ihrer Reifen zu verbessern, verleiht dieses Spray einen tiefschwarzen Farbton und einen intensiven, langanhaltenden Glanz, der Ihre Reifen wie neu aussehen lässt. Tire-Shine sorgt nicht nur für eine optische Aufwertung, sondern bildet auch eine hydrophobe Schicht auf der Oberfläche der Reifen. Wasser und Schmutz perlen ab, was die Reinigung erleichtert und Ihre Reifen länger sauber hält. Gleichzeitig pflegt es das Gummi, verhindert Austrocknen, Rissbildung sowie vorzeitige Alterung und schützt vor Farbverlust, Ausbleichen und Versprödung. Mit Tire-Shine Reifenglanz-Spray erhalten Sie eine perfekte Kombination aus Pflege, Auffrischung und optischer Aufwertung. Die Anwendung ist einfach und das Spray ist für alle Reifentypen geeignet. – für langlebigen Tiefenglanz und einen beeindruckenden Look Ihres Fahrzeuges. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: ACHTUNG: Rutschgefahr: Nicht auf die Lauffläche, Bremsbeläge oder Bremsscheiben sprühen!''