CREA-TECH - Tornado Black, Reinigungspistole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601508
Zolltarifnummer - 84242000
Gewicht - 1.193 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800923
Hersteller Artikelnummer
601508
Hersteller Typ
601508
Hersteller Artikel Nr.:
601508
Zolltarifnummer:
84242000
Gewicht:
1.193 kg
Die Profi-Reinigungspistole für PKW, LKW, Busse, Taxen und Nutzfahrzeuge. Mit dieser kraftvollen Impuls-Reinigungstechnologie können Sie mit einem Neutralreiniger effizient und energiesparend Flächen feucht und/oder trocken reinigen und ''aufbereiten''. Geringere Geräuschemission, weniger Luftverbrauch, für 240V Kompressoren geeignet.