Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Tornado Tuch, 66 x 43 cm

kopierenkopieren
CREA-TECH - Tornado Tuch, 66 x 43 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 877900

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800686

Hersteller Artikelnummer

877900

Hersteller Typ

877900

Hersteller Artikel Nr.:

877900

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.180 kg

Super saugfähig. Saugt Wasser 3x schneller und 50% mehr Wasser, als herkömmliche Fensterleder. Trocknet Streifen- und Fusselfrei. Waschmaschinenfest bis 30°C. Resistent gegen die meisten Öle, Fette, Chemikalien.