Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - TRIM MASK, K-TM 27 - 50 mm x 10 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - TRIM MASK, K-TM 27 - 50 mm x 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10602000

  • Zolltarifnummer - 59039099

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800568

Hersteller Artikelnummer

10602000

Hersteller Typ

10602000

Hersteller Artikel Nr.:

10602000

Zolltarifnummer:

59039099

Gewicht:

0.160 kg

Trim Mask ist eine selbstklebende Abdeckhilfe, bestehend aus einem Abdeckkreppband im festen Produktverbund mit einer Einschiebleiste aus hochfester Polyesterfolie. Die selbsttragende Produktkonstruktion erlaubt einen Verzicht auf silikonhaltige Kleberabdeckmaterialien.