Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - TRIM MASK SUPER, K-TM 21S - 50 mm x 10 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - TRIM MASK SUPER, K-TM 21S  - 50 mm x 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10621100

  • Zolltarifnummer - 59039099

  • Gewicht - 0.175 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800572

Hersteller Artikelnummer

10621100

Hersteller Typ

10621100

Hersteller Artikel Nr.:

10621100

Zolltarifnummer:

59039099

Gewicht:

0.175 kg

Trim Mask Super wird speziell für härtere Gummiabdichtungen verwendet. Perfekt für lange gerade Scheiben. Trim Mask Super ist eine selbstklebende Abdeckhilfe, bestehend aus einem Abdeckkreppband im festen Produktverbund mit einer Einschiebleiste aus hochfester Polyesterfolie. Die selbsttragende Produktkonstruktion erlaubt einen Verzicht auf silikonhaltige Kleberabdeckmaterialien. Abdeckhilfe bei schwierigen Abdeckarbeiten an Autos, besonders für Dichtungen an Fenstern, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckel, Front- und Rückscheiben.