Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Unilok mittelfest Flasche 50 ml,

kopierenkopieren
CREA-TECH - Unilok mittelfest Flasche 50 ml,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00151

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.082 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800506

Hersteller Artikelnummer

00151

Hersteller Typ

00151

Hersteller Artikel Nr.:

00151

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.082 kg

''Schraubensicherung mittelfest ist eine hochviskose Schraubensicherung, die demontierbar und für alle Schrauben mit Gewinde bis M36 geeignet ist. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: Die Oberfläche muss fettfrei und sauber sein. Spalt zwischen den Teilen komplett ausfüllen, anschließend Teile zusammensetzen und komplett verschließen. Anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall – Kunststoff Kombinationen.''