Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Universal-Schaumreiniger (USR), Dose 500 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Universal-Schaumreiniger (USR), Dose 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00120

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.554 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800500

Hersteller Artikelnummer

00120

Hersteller Typ

00120

Hersteller Artikel Nr.:

00120

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.554 kg

Universal Sprühschaum ist ein universell einsetzbarer, sehr intensiv wirkungsvoller Reinigungsschaum mit hoher Standfestigkeit, der bedingt durch seine abgestimmte Kombination aus Reinigungs- und Pflegekomponenten, selbst tief eingedrungene Verschmutzungen löst und in einem Arbeitsgang reinigt und pflegt. Zur Reinigung von Glas‐ und Textiloberflächen, Kunststoff, Metall, Keramik, Chrom, Alu, Fliesen, uvm. Er kann im Innenbereich, sowie im Außenbereich verwendet werden und entfernt effektiv Schmutz, Fett, Öl, Fingerabdrücke, Insektenreste und andere Verschmutzungen.