Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Unterbodenschutz (UBS), SCHWARZ, Dose 500 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Unterbodenschutz (UBS), SCHWARZ, Dose 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B5610017

  • Zolltarifnummer - 32081090

  • Gewicht - 0.539 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800966

Hersteller Artikelnummer

B5610017

Hersteller Typ

B5610017

Hersteller Artikel Nr.:

B5610017

Zolltarifnummer:

32081090

Gewicht:

0.539 kg

''Unterbodenschutz schwarz ist eine hochwertige, bitumenfreie Schutzbeschichtung, die speziell für den Einsatz im Bereich der Karosserieunterböden und anderer empfindlicher Fahrzeugteile entwickelt wurde. Basierend auf einem Kautschuk-Harz-System bietet diese Beschichtung einen zuverlässigen Korrosions- und Steinschlagschutz. Seine antidröhnenden Eigenschaften sorgen zudem für mehr Komfort beim Fahren. Unterbodenschutz schwarz eignet sich ideal für die Behandlung von Karosserieunterböden, Radläufen, Schwellerbereiche sowie anderen Teilen des Fahrzeugs, die regelmäßig Belastungen durch Steinschlag, Feuchtigkeit oder Streusalz ausgesetzt sind. Er ist sowohl für die professionelle Fahrzeugpflege als auch für den Heimgebrauch geeignet. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: Unterboden muß rostfrei, trocken und sauber sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln (mind. 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an). Sprühabstand ca. 25 cm und im Kreuzgang sprühen. Unterbodenschutz ist nach der Trocknung von 2-4 Stunden überlackierbar. ACHTUNG: Nicht auf Motoren, Getriebe, Achsen, Kardanwelle, Bremsanlage oder Auspuff sprühen!''