Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Vulcatex - selbstvulkanisierend (VTX), 19 mm x 10 m, E-PIB

kopierenkopieren
CREA-TECH - Vulcatex - selbstvulkanisierend (VTX), 19 mm x 10 m, E-PIB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00036

  • Zolltarifnummer - 40069000

  • Gewicht - 0.159 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800865

Hersteller Artikelnummer

00036

Hersteller Typ

00036

Hersteller Artikel Nr.:

00036

Zolltarifnummer:

40069000

Gewicht:

0.159 kg

''Vulcatex ist ein schwarzes, auf Polyisobutylen basierendes Mittelspannungsband, das sehr gute chemische, physikalische und elektrisch resistente Eigenschaften besitzt. Es ist ein selbstverschweißendes Band, welches durch Dehnung aktiviert wird und anschließend zu einer wasserdichten und UV-resistenten Masse verschmilzt. Vulcatex isoliert und schützt das gewünschte Material vor Korrosion und Feuchtigkeit. Gute physikalische und elektrische Eigenschaften, mit einem hohen Maß an Stabilität Kompatibel mit einer breiten Palette von Substraten Vulcatex ist nicht klebrig Es verschmilzt schnell unter Spannung, ohne die Notwendigkeit von externer Wärme oder Druck Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Ozon Es kann als vorübergehende Isolation oder Schutz verwendet werden Frei von Halogenen und polyzyklischen Aromaten Temperaturbeständigkeit: – 40°C bis + 90°C''