Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Vulcatex - selbstvulkanisierend (VTX), 38 mm x 10 m, E-PIB

kopierenkopieren
CREA-TECH - Vulcatex - selbstvulkanisierend (VTX), 38 mm x 10 m, E-PIB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00037

  • Zolltarifnummer - 40069000

  • Gewicht - 0.324 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800866

Hersteller Artikelnummer

00037

Hersteller Typ

00037

Hersteller Artikel Nr.:

00037

Zolltarifnummer:

40069000

Gewicht:

0.324 kg

Vulcatex ist ein schwarzes, auf Polyisobutylen basierendes Mittelspannungsband, das sehr gute chemische, physikalische und elektrisch resistente Eigenschaften besitzt. Es ist ein selbstverschweißendes Band, welches durch Dehnung aktiviert wird und anschließend zu einer wasserdichten und UV-resistenten Masse verschmilzt. Vulcatex isoliert und schützt das gewünschte Material vor Korrosion und Feuchtigkeit.