CREA-TECH - Wassersteinentferner WE 60, Gebinde 1 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14701
Zolltarifnummer - 38249945
Gewicht - 1.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800574
Hersteller Artikelnummer
14701
Hersteller Typ
14701
Hersteller Artikel Nr.:
14701
Zolltarifnummer:
38249945
Gewicht:
1.190 kg
''Wassersteinentferner die ideale Lösung für alle, die in hartwasserbelasteten Regionen leben oder arbeiten. Dieser hochwirksame Einphasenreiniger wurde speziell für die anspruchsvollen Anforderungen in Gastronomiebetrieben und anderen Bereichen entwickelt, in denen Hygiene und Sauberkeit oberste Priorität haben. ANWENDUNGSHINWEISE: Der Wassersteinentferner kann je nach Ablagerungsart und Verschmutzungsstärke mit Wasser im Verhältnis von 1:10 verdünnt werden. Er eignet sich für verschiedene Reinigungsverfahren wie Sprüh-, Tauch- oder Kreislaufverfahren. Nach der Anwendung sollte das Produkt gründlich mit Trinkwasser abgespült werden. BESONDERE ANWENDUNGEN: Kaffeemaschinenentkalkung: mindestens 1:20 mit Wasser verdünnen und zweimalig nachspülen. (pH-Wert des Spülwassers auf pH-7 testen, vor der Kaffeeentnahme) Plexiglas/Glas: Je nach Verkalkungsstärke 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Einwirkzeit: 3-5 Minuten, nicht länger! Danach gut mit Wasser abwaschen Gegebenenfalls wiederholen! Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung einwirken lassen. WC-Spülkasten: In den Spülkasten ca. 500ml bis 1 Liter auf das Spülwasser zugeben und einige Zeit einwirken lassen. Wird die säurefesten Dichtungen, wie Gummi, usw. nicht angreifen. Ansonsten sollten die schon länger eingesetzten, verbrauchten Dichtungen gewechselt werden. Mineralguss: Problemlos im Sprüh- oder Tauchverfahren möglich. Vorteil ist, dass wahrscheinlich auch der Flugrost entfernt wird. Anschließend sollte dann mit Rostschutz behandelt werden, sonst beginnt der Eisenmineralguss wieder zu rosten. EINSCHRÄNKUNGEN: Bitte beachten Sie, dass der Wassersteinentferner bei Chrom, Edelstahl und anderen Metallen nur verdünnt angewendet werden sollte, um Verfärbungen zu vermeiden. Auf Eloxal sowie kalkhaltigen Oberflächen wie Marmor oder Beton sollte das Produkt nur von Fachleuten verwendet werden. Vor dem Einsatz an einer verdeckten Stelle auf die Verträglichkeit des Grundmaterials testen. Schützen Sie sich während der Anwendung mit geeigneter Schutzkleidung und genießen Sie die Vorteile eines blitzsauberen Umfelds!''


