Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - White Grease (WTG), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - White Grease (WTG), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00051

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.373 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800485

Hersteller Artikelnummer

00051

Hersteller Typ

00051

Hersteller Artikel Nr.:

00051

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.373 kg

''White Grease ist ein Sicherheitsschmierfett für normal beanspruchte Schmierstellen auf der Basis von Lithium-Hydroxystearat, Mineralöl und weiße Festschmierstoffe. Eine hohe Wirksamkeit wird durch die optimale Kombination der Bestandteile erreicht. Selbst die Anforderungen der DIN 51825 an ein Schmierfett KF 2 K werden weit übertroffen. White Grease mit PTFE, besitzt aufgrund vielseitiger Einsatzmöglichkeiten einen sehr großen Anwendungsbereich wie z.B. Fettschmierung von Gleit-, Wälz- und Gelenklagern. Schmieren von Schrauben, Bolzen und Führungen. Schmieren von Keilwellen, Steckachsen, Gewindespindeln und Gleitflächen aller Art. Als Hilfsmittel bei der Teilemontage in Industrie und Handwerk um eine spätere Demontage zu erleichtern. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund sollte trocken, staubfrei sein, alte Fettreste sollten entfernt werden ANWENDUNG: Dose kräftig schütteln (mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an) Aus ca. 20 -30 cm Entfernung aufsprühen''