Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Xilicon 100 - Schmiermittel ohne Fett (XIL), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Xilicon 100 - Schmiermittel ohne Fett (XIL), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00114

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800498

Hersteller Artikelnummer

00114

Hersteller Typ

00114

Hersteller Artikel Nr.:

00114

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.320 kg

''Xilicon 100 ist ein fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel auf Silikonbasis, das vielseitig in der Industrie, im Handwerk und im Haushalt eingesetzt werden kann. Es eignet sich hervorragend für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle und sorgt für eine saubere, fleckenfreie Anwendung. Der unsichtbare Gleitfilm schützt Oberflächen vor Reibung, Oxidation und Korrosion, während er gleichzeitig hohe Temperaturbeständigkeit sowie gute elektrische Widerstandsfähigkeit bietet. Zudem ist Xilicon 100 wasserabweisend und antistatisch. EIGENSCHAFTEN: Xilicon 100 besitzt einen äußerst breiten Anwendungsbereich. In der Papier- und Holzverarbeitung verhindert es den Aufbau von Klebstoffresten an Pressen und Führungen. In der Fördertechnik wird das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rinnen, Gleitbahnen und Rutschen effektiv vermieden. Gummiteile bleiben gepflegt, verspröden nicht, frieren nicht ein und kleben nicht. Kunststoffteile erhalten einen schönen Glanz und werden nicht brüchig. Zudem macht Xilicon 100 klemmende oder quietschende Teile wieder gängig. ANWENDUNGEN: VERARBEITUNG: Vor Gebrauch die Dose gut schütteln. Xilicon 100 aus einem Abstand von 20-30 cm auf die gereinigte und entfettete Oberfläche aufsprühen und bei Bedarf mit einem weichen Tuch verreiben.''